Ruban pour fermer les boîtes de carton Shurtape® HP 100, 2 po x 110 verges, 1,6 mil, transparent, qté par paquet : 36
Article nº : WB422745
☆☆☆☆☆(3)
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
5,00 $ ch.
Prix: 180,00 $ / Pkg de 36
Rabais de quantité
Achetez 1-2 180,00 $ /pkg.
Acheter 3 171,36 $ /pkg.
Acheter 6+ 165,96 $ /pkg.
Quantité
Les clients ont également été consultés
Ruban pour fermer les boîtes de carton Shurtape® HP 200, 2 po x 55 verges, 1,9 mil, transparent, qté par paquet : 36
Usage général grade chaud fondre les rubans d’emballage pour manuel ou automatisé d’étanchéité industrielle de cartons légers avec une exposition minimale à la manipulation, transport maritime et le stress de la charge. HP 100® est conçu avec une puissance agressive, haute-tack adhésif et excellent la tenue de garder des joints carton intact. Normes applicables : CID A-A-1684C; CONTACT indirect de la FDA CFR 21, 175,105; CONTACT indirect FDA CFR 21, 177.1520.
Caractéristiques :
Grade d’usage général, ruban d’emballage légers
Liaison instantanée et permanente à un large éventail de substrats et de surfaces
Communiqué spécial enduit pour force cohérente et bas déroulez le rouleau
Exécute de manière fiable à la base à la consommation de bande efficace
Soutien : 25 microns projetent un film en polypropylène orienté biaxially
Adhésif : Adhésif de fonte en caoutchouc/résine synthétique
Poids &Dimensions
Largeur2 in (5,08 cm)
Résistance à la traction21 lb/in
Taille du noyau3 in (7,62 cm)
Longueur110 yd (100,58 m)
Épaisseurmil 1,6
Détails du produit
DescriptionBande d’économie
Plage de température d’application35° - 110° F °F
Température de service20-150° F
TypeRuban thermofusible
Nom/numéro du modèleHP 100
Quantité par paquet36
MarqueShurtape
Droit de bandeLumière
MatériauPolypropylène
Numéro de référence du fabricant207142
CouleurEffacer
Pourcentage d’allongement150
Référence de pièce concurrente
Référence d’élément UlineS-2496
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
5,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
2
4 étoile(s)
1
3 étoile(s)
0
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : James
Date de : Septembre 12, 2020
☆☆☆☆☆
Une bande agressive
Votre commentaire :
Était un peu plus lourd que nous avions été en utilisant, mais nous l’aimons Il est très agressif et prend un peu d’un remorqueur pour l’obtenir hors du rouleau
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
Ruban
Votre commentaire :
Tout ce que nous demandions. Cela fait le travail.
Reviewer : Theresa
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
Denis Oui !
Votre commentaire :
J’ai tellement plus maintenant et plus efficace. L’intégrité de la bande de l’amour, ne s’emmêlent facilement vers le haut.