Nexel® CHARIOT À PLATEAUX EN FIL MÉTALLIQUE CHROMÉ À CHARGEMENT LATÉRAL Le chariot à chargement latéral «
» est doté d’une structure ouverte en fil métallique chromé qui facilite l’accès et le retrait du contenu. Il permet une circulation d’air maximale tout en minimisant l’accumulation de poussière. Il roule facilement sur des roulettes pivotantes en caoutchouc de 5" x 1-1/4", dont 2 sont équipées de freins. Des butoirs en caoutchouc protègent les murs. Espacement de 1-1/2" entre les étagères.
Les chariots à plateaux à chargement latéral et à accès facile sont idéaux pour les espaces de travail et les allées de petite taille ; ils peuvent contenir 19 plateaux (vendus séparément). Un kit de butées de plateaux est disponible en option pour empêcher les plateaux de glisser hors du chariot. Un kit de conversion ESD est également proposé en option pour offrir une protection efficace lors de la manipulation de cartes électroniques et de composants électroniques dans les zones d’assemblage, de conditionnement et de stockage.
Nexel
Référence :WB168315
Nexel® Chariot à plateaux grillagés à chargement latéral, d'une capacité de 19 plateaux
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$259.95
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
| Largeur | 30 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 40 po |
| Capacité de charge | 600 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Espacement des étagères | 1-1/2 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Chariot à plateaux à chargement latéral |
| Couleur | Argent |
| Nombre de plateaux | 19 |
| Type de roue | Pivots en caoutchouc, 2 avec freins |
| Matériau | Acier |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an |