Nexel® CHARIOT À PLATEAUX À CHARGEMENT LATÉRAL EN FIL MÉTALLIQUE CHROMÉ
Nos chariots à plateaux à chargement latéral sont dotés d'une structure ouverte en fil métallique chromé qui facilite l'accès et le retrait des plateaux et de leur contenu. Ils permettent une circulation d'air maximale tout en minimisant l'accumulation de poussière. Ils se déplacent facilement grâce à des roulettes pivotantes en caoutchouc de 5" x 1-1/4", dont 2 sont équipées de freins. Des butoirs en caoutchouc protègent les murs. Espacement de 1-1/2" entre les étagères.
Les chariots à plateaux à chargement latéral et à accès facile sont idéaux pour les espaces de travail et les allées de petite taille ; ils peuvent contenir 39 plateaux (vendus séparément). Un kit de butées de plateaux est disponible en option pour empêcher les plateaux de glisser hors du chariot. Le kit de conversion ESD en option offre une protection efficace pour la manipulation de cartes électroniques et de composants électroniques dans les zones d’assemblage, de conditionnement et de stockage. Les pièces en option doivent être commandées séparément.
Nexel
Référence :WB168316
Nexel® Chariot à plateaux grillagés à chargement latéral d'une capacité de 39 plateaux
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$399.95
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
| Largeur | 30 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 600 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Espacement des étagères | 1-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Chariot à plateaux à chargement latéral |
| Couleur | Argent |
| Nombre de plateaux | 39 |
| Type de roue | Pivots en caoutchouc, 2 avec freins |
| Matériau | Acier |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an |