Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Laisse la chaleur Williams Forsaire contre-courant four à être canalisé dans une pièce à côté. Comprend un 10 démarrage à travers le mur et la grille. Pour une utilisation sur tous les Williams Forsaire numéros de modèle 3508231, 3508232, 3508631, 3508632, 4007331, 4007332, 4007731, 4007732, 5008631, 5008632, 5507331, 5507332, 5508231, 5508232, 6008531 a, 6008532 a, 6007731, 6007732, 6508631 et 6508632... Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque Williams
- Numéro de référence du fabricant 6701
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 6007731 Propane 62500 BTU
Article nº : B2043847
Pas encore évalué
3 809,00 $
Williams-sortie latérale s’inscrire 6701 W/10 "Boot pour les modèles haut-Vent & ventilation directe
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires