Produits des acheteurs

Référence :WBB919448

Référence fabricant : HFDL075

Vanne de régulation de débit réglable à orifices côté acheteur, HFDL075, orifices NPT 3/4", 0-30 GPM

Description du produit
  • Ces vannes permettent de démarrer ou d'arrêter un vérin ou un moteur hydraulique et de faire varier sa vitesse sur une large plage. Une fois réglée, la vitesse reste constante quelles que soient les variations de charge. Le débit excédentaire est renvoyé au réservoir ou utilisé pour alimenter une autre fonction. Pression nominale : 3 000 PSI


  • PRIX
    $205.95

    1
    1
    Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Poids8 lb

    Détails du produit

    Référence fabricantHFDL075
    Taille et type du portOrifices NPT 3/4", 0-30 GPM
    MarqueProduits des acheteurs