Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Drive Medical

Référence :WBB275224

Référence fabricant : 10240-1

Déambulateur médical latéral à un bras Drive Medical 10240-1

Description du produit
Le cadre de marche latéral à un bras Drive Medical est conçu pour les personnes qui ne peuvent utiliser qu'une seule main ou un seul bras. Il est également idéal pour celles et ceux qui n'ont pas besoin d'un cadre de marche à proprement parler, mais qui ont besoin d'une base plus large pour plus de stabilité. Ce produit est plus léger qu'un déambulateur classique et plus stable qu'une canne, garantissant ainsi la sécurité de l'utilisateur. Garantie à vie limitée.

Caractéristiques :
  • Conçu pour les personnes ne pouvant utiliser qu'une seule main ou un seul bras
  • Se plie facilement d’une seule main
  • Réglage de la hauteur : 28,5" à 35,5"
  • Idéal pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'un déambulateur mais qui ont besoin d'une base plus large pour plus de stabilité
  • Plus léger qu'un déambulateur et plus stable qu'une canne
PRIX
$139.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur18-1/2 po
Largeur16 po
Hauteur28-1/2 à 35-1/2 pouces
Capacité de charge300 lb
Poids4 lb
TailleStandard

Détails du produit

TypeCadre de marche
CouleurArgent
Quantité par emballage1
DescriptionCadre de marche latéral
Référence fabricant1
MarqueDrive Medical

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée