Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Profondeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Description Enrouleur avec Smart Trak & Bin
- Capacité 100' de 5/8" tuyau
- ID de tuyau 5/8
- Type Bobine de tuyau d’arrosage
- Quantité par paquet 1
- Marque Suncast
- Matériau Résine
- Style Support mural
- Numéro de référence du fabricant CPLSWA100
- Couleur Brun
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PETER
Date de : Mai 07, 2022
-
Reviewer : Lois
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est exactement ce que je cherchais !! A également reçu plus tôt que prévu... aimez-le & il fonctionne très bien !!! -
Reviewer : LARRY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Etoiles de zéro, car le plastique est difforme, fragile, acheté seulement comme un remplacement direct pour un identique à cela donc n’aurait pas à percer de nouveaux trous de montage. -
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon produit, bien construit, facile à installer et à utiliser. -
Reviewer : Jim G
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand luminaire à un prix avantageux -
Reviewer : Bob L
Date de : Juillet 17, 2016
Votre commentaire :
Acheté mon enrouleur Suncast localement plus de 18 ans. Enfin, j’ai eu à commander un nouveau connecteur de tuyau et vous toujours eu le remplacement partie disponible ! Ont utilisé cette même bobine dans deux maisons et c' est été fiable et facile à entretenir. -
Reviewer : Jim Cochran
Date de : Juin 19, 2015
Votre commentaire :
Je reçois un autre
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce produit nécessite-t-il des exigences spécifiques pour montage au mur (par exemple, la distance du côté du mur et fixation sur le renforcement des poteaux seulement). Merci.
Question posée par : VIVIAN, 14 et 2015 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 14, 2015
Il est livré avec les instructions suivantes : sélectionnez la position de montage mural avec pensée donnée à la stabilité et la portée du tuyau principal. Montage à vis (5) fournies pénétrera bâches et bardage en bois. Autres que les parements de bois, consultez votre concessionnaire pour les fixations. Placer l’arrière du moyeu (6) contre le mur et marque de points dans les quatre trous de fixation sur le moyeu. Retirez le moyeu du mur et percer marqué des points en utilisant un 5/32" » mèche. Assembler le moyeu de fixation au mur à l’aide de quatre vis (5), en s’assurant que tuyau principal est placé à l’intérieur de l’encoche du hub le plus proche de la sortie d’eau.
-
57,95 $
Sidetracker mural enrouleur 15-3/4 "x 11-1/2"
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires