Quantité minimale: 2
Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette prise de manivelle latérale pivotant porte une capacité de 5 000 livres avec 10 pouces de voyage. Installation rapide et d’élimination avec la goupille d’attelage inclus permet un tube de montage sur le côté opposé. Un gros 7-3/8 "x 3-3/4" base procure une stabilité pour la plupart des terrains.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Gamme de levage 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 5 000 lb (2272,73 kg)
- Hauteur surélevée 20-1/4 po (51,44 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 13,26 lbs (6,03 kg)
- Hauteur abaissée 10-3/4 po (27,31 cm)
Détails du produit
- Type de réglage Manivelle
- Emplacement de montage Support
- Assemblage requis Non
- Type Prise de remorque
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier
- Style Situé
- Numéro de référence du fabricant 0091220
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
29,95 $
46,95 $
Acheteurs produits 0091220 vent pivotant Jack - 10"- 5000 lb capuchon de protection.
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires