Prix : 77,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
8,5 » x 11 » Porte-signe papier. Ce porte-enseigne en papier sans cadre prendra des panneaux de papier imprimés sur n’importe quelle imprimante supérieure de bureau, s’adapter simplement au signe entre les deux feuilles d’acrylique. Changer de signe est rapide et facile! Le porte-signes en papier est doté de notre adaptateur post-top facile qui glisse sur le dessus des stanchions de contrôle de foule de la marque Best Value and Queue Solutions pour un ajustement ferme. Garantie limitée de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 1,4 lbs (.64 kg)
Détails du produit
- Type Support de panneau
- Marque Solutions de file d’attente
- Description Support acrylique de signe
- Matériau Acier/acrylique
- Numéro de référence du fabricant PSH8511B-BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-signes acrylique file d’attente, 8-1/2"Wx11"H
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires