Souvent achetés ensemble
Prix : 8 209,00 $
Conçu et fabriqué aux États-Unis Les compresseurs de la série de chuchotements réduisent les cotes d'évaluation dBA du compresseur stationnaire jusqu'à 25 %! Un dispositif de suppression du bruit a d'abord été conçu par les ingénieurs EMAX après que les commentaires des utilisateurs de compresseurs concurrents ont révélé un grand nombre de plaintes concernant le niveau de bruit extrême de leurs compresseurs dans un environnement de travail. Il peut être installé et actionné dans toutes les applications de garage, de magasin de ferme, et industrielles qui éliminent le besoin des bâtiments ou des structures séparés traditionnellement chers et souvent inadéquats pour loger le compresseur d'air. Les systèmes d'air silencieux Whisper sont déjà installés à l'arrière du réservoir avec des supports qui sont fabriqués pour faciliter l'enlèvement et profil bas. Le Whisper dissipe le bruit d'inprise du compresseur en canalisant l'air d'inprise à travers une série de plaques de déflecteur et de milieuis préfiltres dans l'armoire de silencieux. En conséquence, le bruit d'apport de piston est emprisonné et dissipé dans la structure du silencieux. Il agit également comme une filtration secondaire pour un air plus propre.
Fonctionnalités
- Fonction d'exécution continue pour les projets plus longs
- Belt Tensioner est un entretien facile à un tour sur les ceintures
- Air Stream Technology permet à l'air de circuler sous la pompe
- Démarreur magnétique
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 1020 lbs (463,64 kg)
- Taille du réservoir 120 gal (454,25 l)
- Sortie du réservoir 3/4 po
- Longueur 41 in (104,14 cm)
Détails du produit
- Vanne de vidange de réservoir Automatique
- Type de pompe Deux étapes
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Oui
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Vertical
- Style Vertical
- Système d’huile Splash Lube
- Verre de vision à l’huile Oui
- CFM 38 CFM
- Tension 208-230 V
- Matériau de la pompe Fer massif de fonte
- Description Whisper Silent Air Compressor
- Type d’huile Synthétique complet
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 10 HP
- RPM de la pompe 800
- Max PSI lb/po2 175
- Phase 1
- Type de démarrage Démarreur magnétique
- Marque Emax
- Sortie de bruit 62 s/n
- Numéro de référence du fabricant ESP10V120V1 ESP10V11V12 ESP10V11V12 ESP1
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Norme de 1 ans, 5 ans de prolongation, garantie à vie prolongée de la pompe limtée
Conformité et certifications
- Certifications ETL, UL, CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sioux Tools 1/4 » Impact Wrench w/70 Ft-lbs Max Torque Double Dog Impact &1/4 » Quick Change Shank
Article nº : B2680304
Pas encore évalué
839,00 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 350
Article nº : 133705
Pas encore évalué
229,95 $
2 015,00 $
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
755,00 $
Économisez 1 604,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 10 HP, 80 Gal., 1 Phases, 230V
Article nº : B2811236
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
6 605,00 $
comparer les élémentsEMAX ESP10V120V1 Silent Air Compressor, 10 HP, 120 Gal, Vertical, 175 PSI, 38 CFM, 208/230
8209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires