Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation peut résister aux températures les plus élevées et offre la plus faible compression par rapport à nos autres composés de silicone. Il est également fabriqué à base de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Le silicone a d'excellentes propriétés d'altérage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- densité 1,25 g/cm3 lb/pi³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Résistance à la déchirure 17 N/mm
- Épaisseur 3/16 en
Détails du produit
- Jeu de compression 0,2
- Description Bande en caoutchouc de silicone avec l’adhésif de tempété élevé
- Résistance aux UV Excellent
- Plage de température de l’adhésif -100 à 500 F °F
- Grade Alimentaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -80 à 500 F °F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Silicone
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-S60-184
- Forme Bande de
- Couleur Rouge
- Type de sauvegarde Haute Température Adhésive
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Correct
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 GE 607, FDA CFR 21 177.2600, MIL-A-A-59588 Type 2A 2B
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bande de caoutchouc de silicone avec adhésif haute température, 120 « L x 2 » L x 3/16 » d’épaisseur, 60A, rouge
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires