Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



SharkBite

Référence :WBB0004387

Référence fabricant : 25406

Sharkbite 25406 - Bande de silicone, 3 m (10 pi) de long x 5 cm (2 po) de large x 0,5 mm (0,02 po) d'épaisseur

Description du produit
Le ruban silicone SharkBite est un ruban auto-adhésif qui protège les raccords en laiton des contaminants présents dans le sol. Pour que la connexion soit garantie, les raccords SharkBite doivent être enterrés et enveloppés d'un matériau imperméable. Ce ruban s'étire jusqu'à 300 % pour une application facile et assure une étanchéité parfaite en quelques minutes. Il résiste à des températures allant de -54 °C à plus de 260 °C. Le ruban est disponible en rouleaux de 3 mètres.

PRIX
$21.25

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur120
Largeur2 po
Épaisseur0.02 po
Taille de la connexioncaoutchouc silicone

Détails du produit

Plage de température-65 °F à +500 °F °F
Quantité par paquet1
DescriptionBande de silicone
Référence fabricant25406
MarqueSharkBite