Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Comparer les USA 11147 Silver Screen Machine à pop corn 14 once Silver 120V 1760W
Ces modèles comportent un indicateur distinct de thermostat et température du cabinet. Cette innovation USA Benchmark permet de contrôler avec précision la chaleur dans la zone de nourriture en veillant que votre pop-corn est toujours à la température de service idéale. Chaque modèle Silver Screen possède une armoire en acier inoxydable et la zone alimentaire assurant des années de durabilité. Ce popper utilise une couche dure anodisée, haute thermique massique bouilloire pour une performance supérieure et de nettoyage facile. La configuration de quatre switches permet à toutes les situations d’exploitation. Fonctionne sur un circuit de 15 a standard afin qu’il peut être utilisé n’importe où sans aucun câblage supplémentaire. Tiroir de vieille fille a perforation dans le plateau du bas en acier inoxydable qui permet les grains non éclatés de tomber dans le tiroir, laissant seulement frais et moelleux de maïs soufflé dans le bac de rétention.
Machine à pop corn prend une ampoule d’éclairage standard 40 watt, ne pas incluse
Ces modèles comportent un indicateur distinct de thermostat et température du cabinet. Cette innovation USA Benchmark permet de contrôler avec précision la chaleur dans la zone de nourriture en veillant que votre pop-corn est toujours à la température de service idéale. Chaque modèle Silver Screen possède une armoire en acier inoxydable et la zone alimentaire assurant des années de durabilité. Ce popper utilise une couche dure anodisée, haute thermique massique bouilloire pour une performance supérieure et de nettoyage facile. La configuration de quatre switches permet à toutes les situations d’exploitation. Fonctionne sur un circuit de 15 a standard afin qu’il peut être utilisé n’importe où sans aucun câblage supplémentaire. Tiroir de vieille fille a perforation dans le plateau du bas en acier inoxydable qui permet les grains non éclatés de tomber dans le tiroir, laissant seulement frais et moelleux de maïs soufflé dans le bac de rétention.
Machine à pop corn prend une ampoule d’éclairage standard 40 watt, ne pas incluse
Poids &Dimensions
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Machine à pop corn Silver Screen
- Panneaux Verre trempé
- Ampérage 14,7 A
- Puissance en watts 1760 W
- production 240 portions d’une once / heure
- Capacité de la bouilloire 14 oz
- Marque Benchmark USA
- Tiroirs Vieille fille tiroir pour les noyaux non éclaté
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 11147
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans sur pièces
Conformité et certifications
- Certifications ETL testé aux normes : UL 197 (9E Edition), CSA C22,2 N° 109 (M1981), NSF 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Comparer les USA 11147 Silver Screen pop corn Machine 14 oz Silver 120V 1760W
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit