Souvent achetés ensemble
Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
>Chariot de bagages en acier inoxydable fournit une belle apparence d’hôtels tout en conservant la force & durabilité.
Chariot de bagages est effectuée à l’aide de montants en acier inoxydable #201 résistants à la corrosion et le cadrage. Armature en tube d’acier inoxydable résistante est croisée se prépara à renfort supplémentaire. Chariot vertical incurvé offre une apparence d’hôtel 5 étoiles unique avec un design à pointe de balle sur le dessus. Haut du chariot comprend un bar de vêtement pour accrocher la garde-robe. Pont en acier inoxydable fond est recouvert d’une surface antidérapante et moquette pour protéger les bagages et valises. Pare-chocs de protection tablier empêche pas gâcher de murs et des portes. Se déplace facilement sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre 1-1/2 (Tube de cadre) dans
- Longueur 41-1/4 po (104,78 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Capacité de poids 1100 lbs (500 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Matériau vertical Argent
- Assemblage requis Oui
- Nombre de roues 4
- Famille de couleurs de terrasses de moquette Rouge
- Type Montants incurvés
- Nom/numéro du modèle 985118
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 985118SL
- Type de roue Caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Zulines
Date de : Octobre 22, 2021
-
Reviewer : CHITRAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Recherche soignée et très bonne finition. Assez fort pour transporter facilement les 300 lbs. Ce panier fournissent la meilleure valeur dans le marché comme j’ai magasiné 4 fournisseur différent alors commandé la charrette de Global Industrial -
Reviewer : Doug
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Service et très bon produit -
Reviewer : ALEX
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je suis heureux avec le produit, même s’il a fallu plus de temps que je m’y attendais, mais je l’ai. Seule chose, il est un kit de vis manquantes pour assembler le panier. -
Reviewer : Katen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Chariot très robuste. Roues tout petit. Besoin d’un plus grand avec de l’air. Grand prix
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quel est le nombre de point de roue pour le remplacement de ce panier Groom ? Je veux deux roues appropriées supplémentaires.
Question posée par : Chanson, 27, 2017 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour la chanson, les roues sont partie mondiale numéros 330CP102 (Silver 6 pouce rigide pivotant 2 caoutchouc 2) ou 330CP104 (Silver 8 pouce rigide pivotant 2 pneumatique 2). Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Est-il possible de commander ce produit avec un tapis noir, peuvent également les roues être noirs. S’il vous plaît confirmer.
Question posée par : Christopher , 06, 2016 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Christopher, s’il vous plaît appel nos ventes d’équipe à 1.888.978.7759 et leur demandent si ils peuvent spécial commander pour vous. Si ce n’est pas le cas il y a encore un grand choix de chariots de Bellman situé dans le lien ci-dessous, plusieurs viennent en noir. http://www.globalindustrial.com/c/Material-Handling/Trucks-carts/Bellman-Luggage nous vous remercions de votre intérêt pour notre produit !
-
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ Outdoor Heavy-Duty Slatted Steel Trash Can, 36 gallons, 39"H, noir
Article nº : 641629BK
Pas encore évalué
1 229,00 $
Global Industrial™ Bellman Cart With Curved Uprights, 6 » Casters, Silver Stainless Steel
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires