Souvent achetés ensemble
Prix : 1 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Chariot de bagages en acier inoxydable fournit une belle apparence d’hôtels tout en conservant la force & durabilité.
Chariot de bagages est effectuée à l’aide de montants en acier inoxydable #201 résistants à la corrosion et le cadrage. Armature en tube d’acier inoxydable résistante est croisée se prépara à renfort supplémentaire. Chariot droit droit offre le look standard de l’industrie pour les chariots à bagages. Haut du chariot comprend un bar de vêtement pour accrocher la garde-robe. Pont en acier inoxydable fond est recouvert d’une surface antidérapante et moquette pour protéger les bagages et valises. Pare-chocs de protection tablier empêche pas gâcher de murs et des portes. Se déplace facilement sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre 1-1/2 (Tube de cadre) dans
- Longueur 41-1/4 po (104,78 cm)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
- Capacité de poids 1100 lbs (500 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Matériau vertical Argent
- Assemblage requis Oui
- Nombre de roues 4
- Famille de couleurs de terrasses de moquette Rouge
- Type Montants de droites
- Nom/numéro du modèle 985117
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 985117SL
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : CINDY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande qualité et livraison rapide des terres ce point 5 étoiles. Ce panier va impressionner tout le monde avec son aspect professionnel. Un peu large pour nos petits espaces, mais nous pouvons travailler autour de lui. Il est de grande qualité, et je crois que nous aurons de nombreuses années de service il. Merci Global pour les produits génial.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Véhicule utilitaire électrique industriel™ mondial de 4 places
Article nº : 615162
Pas encore évalué
25 599,00 $
Global Industrial™ Outdoor Heavy-Duty Slatted Steel Trash Can, 36 gallons, 39"H, noir
Article nº : 641629BK
Pas encore évalué
1 229,00 $
Banc extérieur industriel™ mondial de 4 pieds avec dossier, lattes d’acier verticales, noir
Article nº : 694853BKKD
Pas encore évalué
875,00 $
70,95 $
67,95 $
Global Industrial™ Silver Stainless Steel Bellman Cart Straight Uprights 8" Pneumatic Casters
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires