Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Simplehuman

Référence :WBC0060456

Référence fabricant : CW1442

Poubelle à couvercle basculant Simplehuman® en acier inoxydable, 14,5 gallons

Description du produit
La poubelle à couvercle basculant de Simplehuman est dotée d'un système d'ouverture et de fermeture parfaitement équilibré. Sa construction robuste en acier inoxydable, son couvercle amovible et sa grande capacité en font un choix idéal pour les espaces commerciaux tels que les restaurants et les cafés, ou même pour les familles actives.

PRIX
$239.95

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur14-4/5 po
Profondeur14-4/5 po
Hauteur29-1/5 po
Poids19 lb

Détails du produit

TaperPoubelle décorative
CouleurArgent
CouvercleOui
Capacité2 gal
Type de couvercleCouvercle de porte battante
Finitionbrossé
MatérielAcier inoxydable
Référence fabricantCW1442
Intérieur/ExtérieurIntérieur
FormeCarré
MarqueSimplehuman