Caractéristiques:
- Moteur Honda® GX200 avec fonction d'arrêt en cas de niveau d'huile bas
- Pompe à cames axiale fiable AAA® AX300
- Le tuyau haute pression MorFlex® 5/16 po x 25 pi est non marquant, flexible et résistant à l'abrasion.
- Construction en acier soudé avec revêtement en poudre pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues
- Pneus pneumatiques haut de gamme de 10 pouces pour une maniabilité aisée sur tous types de terrains.
- 5 embouts à connexion rapide : 0°, 15°, 25°, 40° et savon, pour une utilisation dans diverses applications de nettoyage.
- Le produit réel peut légèrement différer des images présentées.