Prix : 7 929,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce puissant système de lavage à pression mobile à eau froide Simpson® s’occupera de tous vos travaux commerciaux. Il est parfaitement adapté aux nettoyeurs contractuels, aux dessinateurs mobiles, aux municipalités et aux centres de villégiature. La remorque est certifiée point comme un système de lave-pression sur la route. Job-Site set-up est un clin d'œil. Tirez jusqu'à la zone de travail, connectez le pistolet de pulvérisation, démarrez le moteur et commencez le nettoyage. Equipé d’un moteur Honda® et de pompes CAT fiables® pompe triplex. Ce produit bénéficie d’une garantie commerciale limitée de 3 sur le moteur et de 5 sur la pompe, ainsi que d’une garantie commerciale limitée de 1 ans sur le cadre et d’une garantie limitée de 90 jours sur les accessoires.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur Honda® GX200 avec fonction d’arrêt d’huile faible
- Pompe à piston triplex CAT® fiable
- Tuyau monstre tressé en acier 3/8 « x 50' pli et tuyau résistant à l’abrasion avec raccords à connexion rapide et enveloppe extérieure en polyuréthane
- Plate-forme 7' (4' x 4')
- Pneus 12 » premium à 6 plis pour une facilité de manœuvre sur terrain accidenté
- 5 embouts de buse à connexion rapide: 0 °, 15 °, 25 °, 40 ° et savon à utiliser pour une variété d’applications de nettoyage
- 2000 lbs Construction d’un seul essieu
- Capacité du réservoir de carburant: 3,3 quarts (3,1L)
- Taille du réservoir d’eau: 100 gal
- Le produit réel peut varier légèrement des images du produit
Poids &Dimensions
- Largeur 68 in (172,72 cm)
- Poids 425 lbs (193,18 kg)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
- Longueur 88 in (223,52 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Triplex
- Type Laveuse à pression
- Type de moteur/moteur Gaz
- Série de moteurs Alerte GX200 W/Oil
- En voiture Direct
- Type de roue Pneumatique
- Cylindrée du moteur 196 CM³
- Démarrage électrique Non
- Type d’eau Froide
- Mobile ou stationnaire Mobile (Bande-annonce)
- Max PSI 3200 psi
- Gallons par minute 2,8 gal/min (10,6 l)
- Maximum de gallons par minute 2,8 gal/min (10,6 l)
- Marque Simpson
- Type de démarrage Recul
- Capacité du réservoir de carburant 825 gal (3,12 l)
- Série Bande-annonce mobile
- Soupape de surpression thermique Oui
- Numéro de référence du fabricant 95000
- Couleur Noir/blanc
Garantie
- Garantie 1 ans (châssis), 5 ans (pompe), 3 ans
Conformité et certifications
- Conforme à l’autorité de certification Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit
Article nº : B799801
Pas encore évalué
159,95 $
Simpson® Nettoyeur haute pression de gaz de remorque mobile avec moteur Honda, 3200 PSI, 2,8 GPM, tuyau de 3/8 po
7929,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires