- Huile de pompe de qualité supérieure : Mélange exclusif de 15W40
- Performance : Huile non moussante, spécialement formulée pour optimiser les performances de la pompe et protéger ses composants essentiels.
- Compatibilité avec les nettoyeurs haute pression : Compatible avec la plupart des pompes de nettoyeurs haute pression
- Recommandation concernant la vidange d'huile : Simpson® recommande de vidanger l'huile de la pompe après les 50 premières heures de fonctionnement, puis toutes les 100 heures ou tous les 3 mois.
- Contenance du contenant : L'huile de carter Simpson® Premium est de 1 pinte américaine (16 onces).
Référence :WBB3778511
Référence fabricant : 80138
Huile de carter Simpson® Premium Pump, 473 ml (16 oz).
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques:
PRIX
$18.75
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 3-1/8 po |
| Largeur | 1-7/8 po |
| Hauteur | 7-1/8 po |
| Poids | 1 lb |
| Taille | 16 oz |
Détails du produit
| Taper | Huile |
| Type de lubrifiant | Haute performance |
| Couleur | Noir |
| Style | Liquide |
| Type de taille | Bouteille |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 80138 |
Garantie
| Garantie | 90 jours |