Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB795332

Pince à fût pour chariot élévateur Global Industrial™ à fourche unique, capacité de 680 kg (1500 lb).

Description du produit
✓ Installation facile ; aucun outil requis
✓ La conception à bras articulé et pliable permet un gain de place dans le rangement.
✓ Revêtement en poudre jaune durable protégeant la construction en acier soudé

Soulevez, transportez et déposez rapidement et facilement des fûts en acier sans quitter le siège de votre chariot élévateur grâce au Global Industrial Pince à fût pour chariot élévateur à fourche unique. Installation facile sur les fourches : l’opérateur peut la fixer aisément et serrer les vis de blocage à la main, sans outil. Le système de préhension articulée est abaissé autour du fût, saisi fermement, puis soulevé. Le poids du fût maintient les mâchoires de préhension en place pour éviter tout glissement. Le fût est automatiquement libéré à l’abaissement des fourches. Compatible uniquement avec les fûts en acier. Garantie limitée d’un an.

PRIX PROMOTIONNEL
$459.95

était $659.00
Économisez $199.05 (30%)
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur43-3/16 po
Largeur28 po
Hauteur7-1/8 po
Capacité de charge1500 lb
Poids100 lb
Centre à centre de la fourche16 po
Ouverture de la fourche5-1/2 po x 2 po
Taille de la mâchoirePour les fûts de 55 gallons jusqu'à 22,4 pouces de diamètre

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperPince à tambour
CouleurJaune
StylePince à tambour
MatérielAcier
Capacité du tambour55 gal
Référence fabricantDGS-55-D
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie90 jours