Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tête simple chuck gonfleur jauges sont idéal pour les pneus de moto ou autres difficiles à atteindre des soupapes. Construction robuste fournit pour la longue vie même en utilisation extrême et les conditions. Manomètre et soupape de cartouches sont remplaçables. Calibre est équipé d’une loupe pour une vue complète de l’échelle. Pour une utilisation avec Auto, camion, bicyclette, motorsport, sport utilitaire, remorques, automobiles de maisons / golf de roues 5E, brouettes, chariots, tracteurs de pelouse, motocyclettes, VTT, etc.. Nous vous recommandons une jauge double tête grand alésage pour les pneus de camion Dually ou extra grand et vannes.
Poids &Dimensions
- Poids 1,45 lbs (.66 kg)
- Diamètre du filetage 1/4 po
- Longueur du tuyau 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Description Manomètre de gonflage
- Type Tête simple Chuck
- Marque Milton
- Quantité par paquet 1
- Pression de service maximale lb/po2 160
- Pression de service minimale lb/po2 10
- Matériau En aluminium moulé sous pression
- Style Fenêtre de
- Numéro de référence du fabricant S-505
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 559,00 $
Milton simple tête flexible Air gonfleur Chuck Gauge, 10 à 160 PSI, 15"- S-505
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires