Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milton est bien connu pour les calibres de gonflage. Ce manomètre de gonflage est empreint de construction robuste qui offre longévité même en utilisation extrême et les conditions. Son mandrin air tête unique est livré avec un clip de mandrin pour fixer rapidement. Gonfleur de Milton jauges viennent à la fois une lentille grossissante de fenêtre et un émerillon plein mandrin. Dispose d’une gamme de pression de 10 à 160 lb/po2 par incréments de 2 livre. Pour une utilisation avec Auto, camion, bicyclette, motorsport, sport utilitaire, remorques, automobiles de maisons / golf de roues 5E, brouettes, chariots, tracteurs de pelouse, motocyclettes, VTT, etc.. Nous vous recommandons une jauge double tête grand alésage pour les pneus de camion Dually ou extra grand et vannes.
Poids &Dimensions
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
- Diamètre du filetage 1/4 po
- Longueur du tuyau 3 pi (.91 m)
Détails du produit
- Description Manomètre de gonflage
- Type Tête simple W / Clip de Chuck
- Marque Milton
- Quantité par paquet 1
- Pression de service maximale lb/po2 160
- Pression de service minimale lb/po2 10
- Matériau En aluminium moulé sous pression
- Style Fenêtre de
- Numéro de référence du fabricant 503
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 559,00 $
Milton simple tête flexible Air gonfleur Chuck Gauge, 10 à 160 lb/po2, 3' - 503
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires