Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un Comité de socle réglable en hauteur est idéal pour les zones piétonnes, équipés d’un fond de feutre noir dans un cadre en aluminium anodisé. La base et le poste sont noirs et ajuste de 36" à hauteur de 66". Un jeu gratuit de 3/4" Helvetica lettres sont inclus. 18" W x 14" cadre signe H.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Description Piédestal simple lettre Conseil
- Type de panneau De signe
- Matériau de surface Feutre
- Famille de couleurs d’image Argent
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Aarco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- Style Lettre Conseil
- Numéro de référence du fabricant SMD1418
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
20,75 $
247,95 $
Aarco seul onglet Helvetica blanc 1/2" H lettres doubles ensemble universel
Article nº : B289663
Pas encore évalué
105,95 $
109,95 $
Aarco Single piédestal lettre Board - W 18" x 14" H
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires