Ce bureau d'atelier en acier est équipé d'un meuble à dossiers permettant un rangement pratique et organisé des dossiers et autres documents. Ce bureau d'atelier polyvalent convient parfaitement à une grande variété d'utilisations. Il comprend un meuble à dossiers à trois tiroirs, placé à droite, pouvant accueillir des dossiers au format lettre. Chaque tiroir est muni d'une poignée chromée et d'une serrure à cylindre pour plus de sécurité. Le bureau d'atelier dispose d'un tiroir de rangement verrouillable sous le plan de travail et d'une étagère inférieure de 24" de largeur x 20" de profondeur pour un espace de rangement supplémentaire. Le plateau en acrylique transparent est doté de rebords de retenue sur trois côtés et d'une étagère à 8 emplacements avec un compartiment inférieur sur toute la largeur.
Global Industrial
Référence :WBB179988
Global Industrial Bureau d'atelier sur pied avec 4 tiroirs et une étagère, 39" de largeur x 28" de profondeur, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,039.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 39 po |
| Profondeur | 28 po |
| Hauteur | 53-1/2 po |
| Poids | 275 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Socle |
| Couleur | Gris |
| Nombre de tiroirs | 4 |
| Surface d'écriture | Appartement avec Lips |
| Style | Compartiment, tiroir, étagère |
| Nombre de tablettes | 1 Bas |
| Matériau | Acier |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | B179988 |
| Marque | Global Industrial |