Prix : 10 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dans les applications où seulement le courant monophasé est utilisé, ces moteurs sont disponibles chez Hp 1/12 et 15 Hp dans les conceptions TEFC et ODP. Pied standard montées configurations sont disponibles, ainsi que C-visage de pied monté et C-visage sans pied. Ces services sont également offerts en 1/4 Hp par l’intermédiaire de 5 Hp comme moteurs Super-E® Premium efficace où les économies d’énergie est souhaitée.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Cadres en acier lourd guage
- Roulements à billes
- La base est couture soudée au châssis
- Snap Action à partir de commutateur pour la fiabilité
- Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Poids &Dimensions
- Dimension C 24,56 po (62,38 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 96
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- Plaque signalétique RPM 1760 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6307
- Cadre 256T
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 66-58 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L3912T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur monophasé Baldor-Reliance, L3912T, 15 HP, 208-230 Volts, 1760 RPM, TEFC, 256T Frame
10149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit