Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce distributeur de papier vertical peut accueillir un rouleau de papier jusqu’à 9 " de diamètre. Il n’occupe que 14"W x 14"D de surface au sol. La lame à ressort assure des coupes rapides et faciles. Il est affiché avec des roulettes en option (dont deux verrouillent). Le distributeur est fini dans une couche de poudre cuite grise. En ce qui concerne les dimensions assemblées, la hauteur est ordonnée plus 8 " (ajouter 3 1/2 " pour les roulettes). Ses dimensions de base sont de 14"W x 14"D et a une capacité de poids de 200 lb. Il expédie k.d. via UPS.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Diamètre du rouleau Jusqu’à 9 pouces
- Hauteur 56 in (142,24 cm)
- Largeur maximale du matériau 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Type de lame Standard
- Emplacement de montage Stand
- Type Distributeur W/Coupe-glissière
- Quantité par paquet 1
- Marque Bulman produits
- Matériau Cadre en acier/chevilles en bois
- Numéro de référence du fabricant R996-48
- Couleur Gris
- Capacité de roulis 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CONNI
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : CAMERON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Appareil peu pratique avec un faible encombrement, suggèrent il boulonner au sol. -
Reviewer : Peter
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes une compagnie grandissante et se limitent actuellement à la salle de stock. Ce rouleau vertical nous a aidés à mieux utiliser la quantité limitée d’espace de stockage disponible. Aussi nous trouvons que nous sommes mieux en mesure de faire couler le matériau qui s’est tenu dans cette position verticale.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bulman Products Distributeur de papier vertical avec Cutter, 48"W x 9 » Dia. Roll Size, gris clair
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires