Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Jamco

Référence :WB241273

Référence fabricant : TS238-U5

Chariot à plateaux simple face 38 x 24 x 66, capacité de 2 000 livres

Description du produit
CHARIOT À PLATEAUX RÉGLABLES

Tri et transport simplifiés

Ce système de manutention portable permet d'organiser les zones de tri, de réception, d'inspection et d'expédition. Les montants en profilé d'acier robuste de calibre 12 et le châssis de base en tube carré de 1-1/2" offrent une durabilité maximale. Les plateaux à accrocher, dotés de poignées intégrées, s’ajustent facilement à des entraxes de 3-1/2". Des barres de suspension et des tiges sont disponibles pour une polyvalence accrue. Roule en douceur grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Finition par revêtement en poudre résistante aux éclats.

Ce chariot à un seul côté peut contenir jusqu’à (7) plateaux de 5" ou (14) plateaux de 2".

Les plateaux, séparateurs, tiges et barres de suspension sont tous vendus séparément.

PRIX
$915.00

1
1
Expédié sous 40 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur38 po
Profondeur24 po
Hauteur66 po
Capacité de charge2000 lb
Diamètre de la roue5 po
Espacement des étagères3-1/2 po
Jauge12

Détails du produit

Montage requisNon
TypeRecto seul
Capacité des étagères500 lb
CouleurGris
Type de roueCaoutchouc
MatériauAcier
Référence fabricantTS238-U5
MarqueJamco