Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB3079468

Référence fabricant : 1339881P00

Socle de station unique Blickman Lodi évier de chirurgien Contrôle de l'action du genou, acier inoxydable

Description du produit
La seule station de Blickman à Lodi évier de chirurgien Ce modèle comprend un évier profond avec panneaux à double paroi insonorisés et inclinés vers l'intérieur pour éviter les éclaboussures, ainsi que des becs vers l'arrière. Il est équipé d'un système de contrôle d'eau infrarouge et d'un distributeur d'eau/savon à commande au genou. Ce modèle est à installer sur le plan de travail.

Caractéristiques:
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Une station.
  • Configuration sur piédestal.
  • Monté sur le pont, col de cygne chirurgical courbé avec dispositif à flux laminaire.
  • Le bec verseur est positionné vers l'arrière de l'évier afin d'éloigner les éclaboussures d'eau de l'utilisateur.
  • Éviers profonds à parois inclinées pour éviter les éclaboussures d'eau.
  • Le dessous des bols est insonorisé et recouvert de panneaux à double paroi.
  • Distributeurs d'eau et de savon à commande infrarouge et à actionnement au genou.
  • Configuration murale
  • Stations doubles ou triples
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$23,239.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur32 po
Profondeur27-1/4 po
Hauteur53 po
Profondeur du compartiment18-1/2 po
Largeur intérieure28 po
Profondeur intérieure18-1/2 po
Hauteur intérieure20-1/4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperÉviers à récurer
CouleurArgent
SérieLodi
Emplacement de montagePiédestal
Tension100/120 V CA ou 220/240 V CA
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionPiédestal à station unique Lodi évier de chirurgien
Quantité par paquet1
Référence fabricant00
Trous de robinet1
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsUL 606011 (États-Unis) / CSA C22.2 n° 601.1M90 (Canada)