Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB3079472

Référence fabricant : 1339881PED

Lavabo lave-yeux sur pied Blickman Lodi à poste unique avec douche oculaire et minuterie numérique, commande au genou

Description du produit
Le lave-mains à poste unique Lodi de Blickman comprend une cuve profonde avec des panneaux à double paroi insonorisés et inclinés vers l'intérieur pour dévier les éclaboussures, ainsi que des becs vers l'arrière. Ce modèle est équipé d'un système de contrôle de l'eau par infrarouge et d'un distributeur d'eau/savon à commande au genou. Il est monté sur pied et comprend une douche oculaire et une minuterie numérique.

Caractéristiques:
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Une station.
  • Configuration sur piédestal.
  • Monté sur le pont, col de cygne chirurgical courbé avec dispositif à flux laminaire.
  • Le bec verseur est positionné vers l'arrière de l'évier afin d'éloigner les éclaboussures d'eau de l'utilisateur.
  • Éviers profonds à parois inclinées pour éviter les éclaboussures d'eau.
  • Le dessous des bols est insonorisé et recouvert de panneaux à double paroi.
  • Distributeurs d'eau et de savon à commande infrarouge et à actionnement au genou.
  • Comprend une douche oculaire et une minuterie numérique.
  • Configuration murale
  • Stations doubles ou triples
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$28,059.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur32 po
Profondeur27-1/4 po
Hauteur53 po
Profondeur du compartiment18-1/2 po
Largeur intérieure28 po
Profondeur intérieure18-1/2 po
Hauteur intérieure20-1/4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperÉviers à récurer
CouleurArgent
SérieLodi
Emplacement de montagePiédestal
Tension100/120 V CA ou 220/240 V CA
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionLavabo de lavage sur pied Lodi à poste unique avec lave-yeux et minuterie numérique
Quantité par paquet1
Référence fabricant1339881PED
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsUL 606011 (États-Unis) / CSA C22.2 n° 601.1M90 (Canada)