Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB3079349

Référence fabricant : 1317878001

Évier de chirurgien Blickman Single Station Windsor à une station, mural avec commande d'eau infrarouge, en acier inoxydable

Description du produit
L'évier de chirurgien Windsor de Blickman est fixé au mur et doté d'une cuve profonde. Ce modèle est doté d'une commande d'eau à infrarouge mains libres.

Caractéristiques:
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Une cuve d'évier profonde, un poste d'évier de chirurgien.
  • Monté sur le pont, col de cygne chirurgical courbé avec dispositif à flux laminaire.
  • Le bec verseur est positionné vers l'arrière de l'évier afin d'éloigner les éclaboussures d'eau de l'utilisateur.
  • Contrôle de l'eau mains libres par infrarouge.
  • Contrôle de l'action du genou
  • Contrôle de l'action du pied
  • Contrôle de l'action du coude
  • Deux, trois ou quatre stations non divisées
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$8,155.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur25 po
Profondeur18-1/2 po
Hauteur15-3/4 po
Profondeur du compartiment14-1/2 po
Largeur intérieure21-3/4 po
Profondeur intérieure14-1/2 po
Hauteur intérieure8 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeÉviers de chirurgien
CouleurArgent
SérieWindsor
Emplacement de montageMur
Tension100/120 V CA ou 220/240 V CA
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionÉvier de chirurgien Windsor à un poste avec commande d'eau infrarouge
Quantité par paquet1
Référence fabricant1317878001
Trous de robinet1
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsUL 606011 (États-Unis) / CSA C22.2 n° 601.1M90 (Canada)