Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Blickman

Référence :WBB3079351

Référence fabricant : 1317878000

Gare unique de Blickman Windsor évier de chirurgien Fixation murale avec commande au genou, acier inoxydable

Description du produit
Windsor de Blickman évier de chirurgien Il est fixé au mur et possède une cuve profonde. Ce modèle est doté d'une commande au genou permettant une utilisation mains libres.

Caractéristiques:
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Un évier profond, un évier de chirurgien gare.
  • Monté sur le pont, col de cygne chirurgical courbé avec dispositif à flux laminaire.
  • Le bec verseur est positionné vers l'arrière de l'évier afin d'éloigner les éclaboussures d'eau de l'utilisateur.
  • Contrôle mains libres par action du genou.
  • Contrôle de l'action du pied
  • Contrôle de l'action du coude
  • Contrôle de l'eau infrarouge
  • Deux, trois ou quatre stations non divisées
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$7,089.00

1
1
Expédié sous 45 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur25 po
Profondeur18-1/2 po
Hauteur15-3/4 po
Profondeur du compartiment14-1/2 po
Largeur intérieure21-3/4 po
Profondeur intérieure14-1/2 po
Hauteur intérieure8 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperÉviers à récurer
CouleurArgent
SérieWindsor
Emplacement de montageMur
Tension100/120 V CA ou 220/240 V CA
MatérielAcier inoxydable 304
DescriptionGare unique de Windsor évier de chirurgien avec contrôle de l'action du genou
Quantité par paquet1
Référence fabricant1317878000
Trous de robinet1
MarqueBlickman

Garantie

GarantieDurée de vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsUL 606011 (États-Unis) / CSA C22.2 n° 601.1M90 (Canada)