Caractéristiques :
- La transition s'effectue en quelques secondes grâce à la technologie des ressorts à gaz, qui facilite le levage
- Plateau de bureau en bois résistant, d'une épaisseur de 3/4", avec une surface revêtue de PVC
- Le logement intégré permet de poser les tablettes et les smartphones en mode portrait ou paysage
- Fabriqué avec de l'acier haut de gamme et un mât et un socle en aluminium
- Système intégré de gestion des câbles pour mettre de l'ordre et éviter l'encombrement
- Des roulettes robustes de 3 pouces (dont 2 avec frein) assurent une grande maniabilité
- Une étagère pour imprimante (réf. 436969) est disponible en option et vendue séparément.
- Matériau du plan de travail : bois recouvert de PVC
- Hauteur du plan de travail : de 32" à 45-1/4"
- Dimensions du plan de travail : 31-1/2" de largeur x 23-5/8" de profondeur
- Dimensions du compartiment pour tablette : 14" de largeur x 3/4" de profondeur
- Matériau de base : aluminium et acier
- Dimensions de la base : 27 3/4" de largeur x 23 1/8" de profondeur
- Capacité de charge : 39 lb.
- Capacité de charge maximale avec verrouillage : 118 lb.