Quantité minimale: 2
Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Assortiment contient 10 chaque des épaisseurs suivantes : 0,001", 0,003 «, 0,005 », 0,01 «, 0,015 », 0,02 «, 0,025 » et 0,075 ». Fait en acier inoxydable série 300 qui résiste à la rouille et la corrosion. Taille A - 2 "x 2". Taille de fente - 5/8". Emballé dans une boîte de carton robuste. Precision Brand® cale fendue est la meilleure façon de résoudre l’alignement et nivellement des problèmes sur les moteurs, pompes, générateurs et autres machines de l’usine. Cales à fente sont économique, sûre et précise. Réduire les coûts salariaux en éliminant la coupe de la main et réduire les temps morts en éliminant la préparation de la cale.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur Assorti
- Taille de l’emplacement 5/8 po
- Taille A
- Poids 3,6687
- Longueur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 80
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau En acier inoxydable série 300
- Numéro de référence du fabricant 42945
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Taille d’un inox de 2 "x 2" cale fendue, pièce 80 Boutique Kit - Made In USA
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit