Prix : 1 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le workbench Nordic Plus 1450 vous donne la taille dont vous avez besoin à un prix qu'abordable. La paillane est construite en bouleau nordique dur. L’incroyable polyvalence de l’emplacement des vices permet une utilisation gauche ou droitière, un serrage sur le côté ou à l’avant de l’établi. Tout le bois dans le banc est qui certifié FSC garantit le renouvellement des forêts. Le dessus dur bouleau nordique est construit pour durer pour toute une vie d’utilisation normale. Il est fourni avec quatre chiens de banc en plastique avec un revêtement en fibre de verre pour protéger vos outils de bord. Il y a une double rangée de trous de serrage de 3/4 « travaillant à partir de chacun des deux emplacements d’étau, donnant une occasion infinie de serrer votre travail. Le workbench mesure 33-7/8" élevé, 19-5/8" large et longue de 61". L’étau s’ouvre 4-1/2 ». Avec l’armoire SJO-33374 incluse, vous pouvez stocker vos outils et fournitures de travail du bois dans les quatre tiroirs et un grand rangement accessible par la porte coulissante. Vous serez sûr de garder votre atelier propre et bien rangé.
Poids &Dimensions
- Largeur 61 in (154,94 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur nominale 33 in (83,82 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 4
- pays Suède
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Atelier de menuiserie
- Top Matériel Bloc de boucher de bouleau
- Marque Sjobergs
- Matériau Bouleau
- Numéro de référence du fabricant SJO - 66822K
- Matériel d’étagère Bouleau
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bora Workbench Caster Kit pour Sjoberg Woodworking Workbenches
Article nº : B2381519
Pas encore évalué
175,95 $
Atelier Sjobergs Nordic Plus 1450, armoire de rangement, 61"W x 22"D
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires