Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Scilogex

Référence :WBB1798570

Référence fabricant : 834220019999

SCILOGEX SK-D3309-Pro, interrupteur à bascule numérique 3D avec écran LCD, angle de bascule de 9°, 100-220 V, 50/60 Hz

Description du produit
Le SK-1807-E 3D Rocker convient aux applications de mélange, notamment la coloration et la décoloration de gels, les lavages, les hybridations, l'immunoprécipitation et les Western blots.

Caractéristiques:
  • Mouvement giratoire 3D fluide avec un angle de 7°
  • Poids maximal de secousse : 3 kg / 6,6 lb
  • Comprend un plateau avec tapis antidérapant
  • Large choix de supports pour flacons de culture, flacons, etc. (Vendus séparément)
  • Plage de vitesse de 0 à 80 tr/min
  • compatible avec les chambres froides et les incubateurs
  • Tension universelle
  • cTUVus approuvé
  • Marquage CE
  • Garantie limitée de 2 ans
PRIX
$2,639.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur13 po
Profondeur11 po
Hauteur5 po
Poids30 lb
Charge maximale6.6 lb

Détails du produit

TaperMouvement giratoire 3D
Plage de températures de fonctionnement+4 - 40°C °C
Plage de vitesse0-80 tr/min
Type de moteursans balais
Tension220 V
DescriptionSK-D3309-Pro Clavier à bascule numérique 3D LCD
Watts30 W
Quantité par paquet1
Référence fabricant834220019999
MarqueScilogex
Fréquence50/60 Hz

Garantie

Garantie2 année