Souvent achetés ensemble
Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Les colonnes de rack SK2000® sans boulons de Steel King sont construites à partir de tubes en acier fermé. Ceci permet à la fois 44 plus de résistance aux charges d’impact de torsion fourche camion qu’open-back « roll formé » colonnes. Tear drop design makes it easy to install (no tools required), saving costs on time and labor.
Every Steel King SK2000® upright frame allows for 2" vertical beam adjustments. Avec cadres tubulaires crémaillère en acier du roi, vous obtenez plus de durabilité, frais d’entretien réduits, amélioration de la sécurité et longévité. Trous sont placés sur le visage de la colonne, pas les coins, en réduisant au minimum la perte de résistance. Une crête formée sur le visage de la colonne offre une surface d’acier supplémentaire augmentant la résistance et la rigidité de la section transversale.
Les trous accessoires du côté de la colonne permettent l’utilisation d’espaceurs de rangées et de traverses murales. A pleine diagonale- et contreventement sur toute la hauteur encadrement verticaux horizontaux. 10-GUE lourds coussinets sont soudés directement aux montants, dispersant la charge de colonne plus efficacement que les coussinets légers classiques. Une crête formée sur le coussinet plantaire permet pour la nidification facile des plaques de shim. Plusieurs trous d’ancrage décalés sur le pavé de pied permettent des options dans le placement d’ancre. Coussinets soient alignés avec les côtés de la colonne, permettant une complète « assise » de niveau de charge de solives. Soudures entre accolades et colonne sont plein de soudures, fournissant plus de force que de spot-welds. Weight capacity based on 36in vertical beam spacing.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 240 in (609,6 cm)
- Capacité de poids 27790 lbs (12 631,82 kg)
- Taille de la colonne 1-5/8 X 3 po
Détails du produit
- Marque Roi de l’acier
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RTFAG042240F01VG
- Type de construction Cadre soudé
- Couleur Vert
-
Steel King® SK2000® Pallet Rack
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
109,95 $
Steel King® SK2000® Rack de palettes sans boulons - 12 » Row Spacer
Article nº : B392584
Pas encore évalué
36,95 $
Steel King® SK2000® Rack de palettes sans boulons - 8 » Row Spacer
Article nº : B392583
Pas encore évalué
29,95 $
Steel King® SK2000® Boltless Pallet Rack - 42" Pallet Support-Roll In Hat Shape
Article nº : B392581
Pas encore évalué
35,95 $
Steel King® SK2000® Boltless Pallet Rack - 42" Pallet Support-Flanged Waterfall Shape
Article nº : B392578
Pas encore évalué
52,95 $
Snap On Column Protector 12"H for Steel King SK2000 Upright Frames
Article nº : 258282
Pas encore évalué
149,95 $
Snap On Column Protector 18"H for Steel King SK2000 Upright Frames
Article nº : 258283
Pas encore évalué
145,95 $
Snap On Column Protector 24"H for Steel King SK2000 Upright Frames
Article nº : 258284
Pas encore évalué
199,95 $
Steel King® SK2000® Rack de palettes sans boulons - 42"W X 240"H Cadre droit
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires