Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Skid-Steer pousse-neige 8' large - 2603108

Skid-Steer pousse-neige 8' largeur - 2603108

Article nº : WB985405

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10 239,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Skid-Steer pousse-neige 10' large - 2603110

Skid-Steer pousse-neige 10' largeur - 2603110

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial® Universal Spreader, capacité de 100 Lb

Global Industrial® Universal Spreader, capacité de 100 Lb

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Nu au sol boulon du chlorure de Calcium liquide déglaçage - 275 Gallon Fourre-tout BGB-275TC

Déicer liquide de chlorure de chlorure de chlorure de gosse de fond nu - 275 gallons Tote BGB-275TC

Nu au sol boulon du chlorure de Calcium liquide déglaçage - 55 gallons

Dégivreur liquide de chlorure de calcium à boulon de mise à la terre nue - Fût de 55 gallons

POUSSE-NEIGE DE SKID STEER

Utilisez un Skid Steer comme un snow Mover

Ce pousse-neige est spécialement conçue pour une utilisation avec Chargeuses compactes. Versoirs en acier laminés de précision de gros calibre 7 améliore le roulement de la neige. 5 "x ¾" épais extrêmes portez des chaussures sont construits en acier AR400 résistant à l’abrasion pour une plus grande durée de vie. 8 "x 1" premium caoutchouc composé tranchant pour la longévité. Deuxpostes 4" canal en acier sont soudés aux latéraux en acier épaisses plaques de 5/16" pour une résistance exceptionnelle. Fixation rapide-coupleur universel offre un montage facile à mini. Finition de manteau de poudre orange sécurité est gratter et résistant à la corrosion. Non-consigné. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 pi (2,44 m)
  • Poids 775 lbs (352,27 kg)

Détails du produit

  • Type Pousse-neige Skid-Steer
  • Marque Buyers Products
  • Emplacement de montage Universel à l’aide de fixation coupleur rapide
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Skid-Steer pousse-neige 8' large - 2603108

Skid-Steer pousse-neige 8' largeur - 2603108

Article nº : WB985405