Grâce à ses côtés flexibles et à sa conception ajustable, cette protection antichoc s'adapte facilement à différents types de casquettes et de formes de tête. Sa coque extérieure en polyéthylène léger et résistant est dotée d'une surface nervurée sur le dessus pour une meilleure protection contre les chocs. Une ventilation optimale assure une circulation d'air maximale pour un confort optimal, tandis qu'un coussinet intérieur en mousse absorbe les chocs sans retenir les odeurs, pour une sensation de fraîcheur tout au long de la journée.
Caractéristiques:
- CASQUETTE NOUVELLE GÉNÉRATION – Reprenant le design de la Skullerz 8945, un modèle à succès, la semelle intérieure offre une respirabilité accrue et jusqu'à 35 % de protection supplémentaire contre les impacts au niveau de la calotte.
- PROTECTION LÉGÈRE POUR LA TÊTE – Protège contre les chocs, les éraflures, les contusions et autres blessures mineures à la tête
- PROTECTION CONTRE LES CHOCS AMÉLIORÉE – Le dessus nervuré améliore la protection du haut de la tête jusqu'à 35 %.
- RESPIRABILITÉ MAXIMALE – Une ventilation intégrale optimise la circulation de l'air pour garder celui ou celle qui le porte au frais.
- POLYÉTHYLÈNE DURABLE – L'insert résistant aux chocs ne se cassera pas et ne se fissurera pas.
- S'ADAPTE À TOUS LES CHAPEAUX – Son design breveté « à découper pour s'adapter » permet d'ajuster facilement la hauteur de l'insert à différents modèles de casquettes.
- FLEXIBLE – Conception flexible bidirectionnelle horizontale et verticale pour une protection ni rigide ni encombrante.
- REMBOURRAGE HAUT DE LA TÊTE – Mousse à cellules fermées extra-large réduisant l'impact sans absorber les odeurs
- POIDS – 75 g // 2,6 oz
- BREVETÉ