Souvent achetés ensemble
Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ce bureau de magasin incliné est un poste de travail multifonctionnel conçu pour l’entrepôt, l’expédition, la distribution et d’autres applications connexes. Le riser de casier mesure 12"D x 7-3/4"H et stocke des fournitures et du matériel informatique de différentes tailles pour le stockage à l’écart. Les pieds de bureau sont réglables en hauteur de 38 » à 42-1/2"H à des incréments de 1-1/2 » offrant un confort supplémentaire et réduisant la fatigue pendant les périodes de travail prolongées. Le tiroir de verrouillage mesure 22-3/4"W x 15-3/4"D x 4-1/2"H fixe le contenu et crée une couche supplémentaire de protection contre l'accès non autorisé et le vol. La surface de travail renforcée par un canal d’acier de 14 ga mesure 34-1/2"W x 30"D et assure des années de service fiable dans des conditions de travail difficiles. Ces bureaux comprennent des prises à double face pour un accès facile à l'alimentation électrique sur les côtés avant et arrière de l'unité. Les prises comprennent un cordon d’alimentation de 15 'et un disjoncteur intégré pour la protection contre les surtensions. Le bureau s’assemble facilement sans câblage requis. Il a une finition de couche de poudre bleue.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 38 - 42-1/2 in
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Surface d’écriture En pente
- Nombre de tablettes Bas 1
- Type Jambe ouverte
- Nombre de compartiments 4
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Compartiment, Tiroir, Sortie, Étagère
- Numéro de référence du fabricant 254635KIT
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,75 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ Sloped Shop Desk w / Pigeonhole Riser &Outlets, 34-1/2"W x 30"D, Bleu
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange