Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits pour panneaux à lattes Wind Mill

Référence :WBB592107

Référence fabricant : CTC-DS-Cherry

Présentoir cubique de comptoir à panneaux rainurés - cerisier avec base pivotante

Description du produit
Présentoir cubique mural à lattes - Cerisier

Ce présentoir de 23 cm (L) x 23 cm (P) x 43 cm (H) est fabriqué en Anchor Core, ce qui le rend 50 % plus résistant que les présentoirs similaires en MDF standard et lui confère une grande durabilité. Surface d'affichage de 1,75 m². Rainures espacées de 5 cm et pieds inclus. Livré entièrement assemblé avec son plateau tournant et prêt à l'emploi. Compatible avec tous les accessoires et fixations pour panneaux rainurés standard.

PRIX
$269.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur9 po
Profondeur9 po
Hauteur17 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
MatérielNoyau d'ancrage avec finition mélaminée
Quantité par paquet1
CouleurRouge
Type d'unitéPrésentoir cubique de comptoir
MarqueProduits pour panneaux à lattes Wind Mill