Présentoir cubique mural à lattes - Blanc
Ce présentoir cubique de comptoir à panneaux rainurés (23 cm x 23 cm x 43 cm) est fabriqué en Anchor Core, ce qui le rend 50 % plus résistant que les présentoirs similaires en MDF standard et lui confère une grande durabilité. Surface d'exposition de 1,75 m². Rainures espacées de 5 cm et pieds. Ce présentoir est livré entièrement assemblé avec son plateau tournant et prêt à l'emploi. Compatible avec tous les accessoires et fixations standard pour panneaux rainurés.
Présentoir cubique de comptoir à panneaux rainurés - Blanc avec base pivotante
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$325.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 9 po |
| Profondeur | 9 po |
| Hauteur | 17 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériel | Noyau d'ancrage avec finition mélaminée |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Blanc |
| Type d'unité | Présentoir cubique de comptoir |
| Marque | Produits pour panneaux à lattes Wind Mill |