Présentoir cubique à panneaux rainurés - Cerise
Ce présentoir de 61 cm (L) x 61 cm (P) x 137 cm (H) est fabriqué en Anchor Core, ce qui le rend 50 % plus résistant que les présentoirs similaires en MDF standard et lui confère une grande durabilité. Surface d'exposition de 2,8 m². Rainures espacées de 7,6 cm et pieds. Livré en 2 cartons. Facile à assembler, il comprend toute la quincaillerie et les instructions, ainsi qu'un socle pivotant et des roulettes. Compatible avec tous les accessoires et fixations pour panneaux à rainures standard.
Présentoir cubique à panneaux rainurés - Cerisier avec base pivotante et roulettes
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$749.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 54 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériel | Noyau d'ancrage avec finition mélaminée |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Rouge |
| Type d'unité | Affichage cubique |
| Marque | Produits pour panneaux à lattes Wind Mill |