Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre manche palissandre classique, traditionnel est conçu pour offrir un confort maximum en tout temps. Palissandre célèbre poignées disposent d’un design de poignée sculptée combinant la beauté exceptionnelle de bois de rose naturel, extra résistant. Une trancheuse remplit une fonction similaire à un couteau à découper, bien qu’il soit généralement plus long et plus étroit. Les segments sont souvent plus souples et à ce titre sont mieux adaptés pour le tranchage de jambon ou poisson. Lames en acier inoxydable à haut carbone sont fini en Suisse par des artisans qualifiés à la main. Ces lames ne se décolorera ni tache. Ces couteaux est spécialement trempé et au sol afin qu’ils peuvent être re-affilés maintes et maintes fois, garder un tranchant tout au long de leur vie. Chaque couteau Victorinox est estampillé d’une seule feuille de métal. La lame est ensuite durcie, trempé, au sol, poli, gravé à l’eau-forte et fini. Swiss Army Victorinox fournit des professionnels de l’agro-alimentaire et préparation avec une qualité supérieure, les couverts bon marché qui améliore les performances et augmentent la productivité.
Poids &Dimensions
- Longueur de la lame 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Estampillé
- Matériel de poignée Bois de rose
- Marque Victorinox
- Description Couteau trancheur
- Type d’arête Ligne droite
- Matériau Acier inoxydable à haut carbone
- Numéro de référence du fabricant 5.4200.30
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Victorinox 12 jambon Slicer Knife, bord droit, palissandre gérer 40145
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires