✓ Prend en charge des appareils mesurant jusqu'à 11 lb
✓ Les patins antidérapants évitent les rayures
✓ Compatible avec tous les modèles Global Industrial Postes de travail Orbit
Ce support de fixation Global Industrial™ Slim pour unité centrale et écran d'ordinateur, destiné aux postes de travail Orbit, s'ajuste pour maintenir en toute sécurité des appareils d'une largeur comprise entre 0,7" et 2,8" et comprend des patins antidérapants pour éviter les rayures. Il peut être monté sur n’importe quel pied de poste de travail Global Industrial Orbit Computer Workstation, ainsi qu’à l’arrière d’un écran d’ordinateur, fixé à une tige de support d’écran ou installé sous un bureau. Il offre à la fois des possibilités de fixation Orbit et VESA. Il supporte jusqu’à 11 lb et présente une finition en acier thermolaqué. Garantie limitée d’un an.
Global Industrial
Référence :WB282486
Support de fixation Global Industrial™ Slim pour CPU et écran d'ordinateur, destiné aux postes de travail Orbit
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$99.95était $125.95
Économisez $26.00 (21%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 4.8 po |
| Largeur | 2-3/16 po |
| Profondeur | 2-3/16 po |
| Hauteur | 5 po |
| Capacité de charge | 11 lb |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Support de fixation du processeur |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Acier |
| Description | Support de fixation fin pour processeur |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 282486 |
| Collection | Orbite |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |