Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Omnimed extra-plat mur bureaux est construits de la poudre ont enduit acier beige ou gris pour une durable et facile à la finition impeccable de la lumière. Conçu pour offrir un espace de travail compact et efficace où l’espace est limité. Panneau avant de cet appareil en douceur s’ouvre et se ferme à l’aide d’un mécanisme de cylindre de gaz réglable. Equipé de sécurité serrure à clé plate, extra-plat bureaux pouvant accueillir graphiques jusqu'à 2-1/2 pouces d’épaisseur. Disponible en auto ou manuel ferme des centrales.
- Construction en acier de forte épaisseur
- Tenir les tableaux jusqu'à 2-1/2" épais
- Disponible en auto ou manuel à proximité
- Sécurité de verrouillage clés plates
- Couleurs personnalisées disponibles
Poids &Dimensions
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Description Slim Line taille mur Bureau
- Type de verrou Armoires à clés
- Type Bureau de mur
- Marque Omnimed
- Type de porte À charnières
- Matériau Acier de forte épaisseur
- Numéro de référence du fabricant 291567-LG
- Couleur Gris clair
- Fermeture Fermeture manuelle
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Vinyl Medical Stool avec Backrest et Footring, Noir
Article nº : B522158A
Pas encore évalué
189,95 $
Omnimed® Slim Line taille mur bureau, verrou manuel de Close, clé, gris clair
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires