Le raccord coulissant SharkBite PVC x PVC est un raccord de réparation permettant une réparation rapide et facile des tuyaux en PVC (Schedule 40, 80 et 120). Ce raccord permet de retirer et de réparer jusqu'à 5 cm (2 pouces) de tuyau endommagé. Insérez le raccord sur le tuyau en PVC, puis utilisez la jauge de profondeur et le clip de déconnexion pour le remettre en place à l'autre extrémité du tuyau et ainsi réaliser la connexion. Homologué par l'IAPMO et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 61 et NSF/ANSI 372.
Raccord de réparation à glissement Sharkbite UIP3008, PVC 1/2" x PVC 1/2", à emboîter - Quantité par paquet : 3
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
83.85 Vendu par lots de 3 /27.95 l'unité
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Taille | 1/2 x 1/2 po |
| Connexion | Push-Fit ga |
Détails du produit
| Matériau du joint torique | EPDM |
| Matériau de doublure | Polysulfone |
| Température maximale | 200° F |
| À utiliser avec | PVC de série 40, 80, 120 |
| Matériel | Laiton DZR sans plomb |
| Matériau de l'anneau | Acier inoxydable 316 |
| Pression d'eau maximale | 200 PSI |
| Quantité par paquet | 3 |
| Description | Accouplement de réparation à glissement |
| Référence fabricant | UIP3008 |
| Marque | SharkBite |