Caractéristiques :
- SPST basse pression, contact à ouverture en cas de chute de pression
- Températures : Température ambiante : de 20 °FF à 176 °FF (de -30 °FC à 80 °FC). Température du fluide : de 60 °FF à 250 °FF (de -50 °FC à 120 °FC)
- Tension nominale : 50/60 Hz, 24/120/240 volts (6 RLA, 36 LRA)
- Durée de vie à charge nominale : 100 000 cycles
- Raccord évasé femelle SAE de ¼" avec poussoir de clapet
- Capteurs à action instantanée en acier inoxydable à fermeture hermétique (SHP, SLP et SFC)
- De petite taille et léger, pour un montage direct
- Excellente répétabilité et stabilité du point de consigne
- Plage de pression : de 0 à 650 PSI
- Pression d'éclatement : 5 000 PSI