Prix : 24,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Remplacement pour tous les C-armature et 3,5" rond style moteurs. Inclut le matériel complet et kit de montage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Comprend des pales de ventilateur - FB402 & FB550.
- Impédance protégée
- Conception de douille
- UL® reconnu
- CSA® approuvé
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 3/16 en
- Largeur 2,5 po (6,35 cm)
- Longueur d’axe 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 1,45 lbs (.66 kg)
- Taille de la pile 5/8 en
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1801-3000 rpm
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 2
- RPM nominal 3000/1550
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible Acme Miami 4673, Robertshaw 14007
- Rotation CCW/CW °
- Marque SUPCO
- Type de roulement Manchon
- Moteur RPM 60 Hertz 3000/1550 rpm
- Code de conception Phase auxiliaire
- hertz 50/60 Hz
- Protection thermique Impédance
- Numéro de référence du fabricant SM673
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur utilitaire SM673 à colonne de 5/8 po et arbre de 3/16 po x 1 1/4 po
24,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit