Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 9854-7-01 12 petit Bin mettre en profondeur des mesures 5 en haut, 5-1/2 dans l’échelle et 14-3/4. Le bac en plastique robuste est de taille pour s’adapter à toutes les étagères de van. Bacs en plastique robustes dimensionnées en fonction de nouvelles étagères de van. Terminé en manteau de poudre rouge vif.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Hauteur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Type Bacs de 9
- Marque Weather Guard
- Description Petit ensemble de Bin
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 9854-7-01
- Capacité 3,2 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Weather Guard 9 petit Bin Set pour l’étalage de Van, rouge 5 "x 5-1/2" x 14-3/4"- 9854-7-01
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires