4,21 $ ch.
Prix: 21,05 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 21,05 $ /pkg.
- Achetez 3-4 20,00 $ /pkg.
- Acheter 5+ 19,35 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
- Moyen efficace de l’expédition ou stockage de petits objets sensibles ESD
- Offre ESD blindage avec couvercle fermé ; Effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques à l’extérieur (toutes les dimensions de mousse sont ± 1/16")
- Pour la protection physique ; rembourrage de mousse réduit le stress des chocs physiques
- Aucun assemblage requis
- Rose mousse dissipatif statique (1/2" épais) feuilleté au dessus et mousse de polyéthylène noire conductrice crosslink (1/4" épais) en bas
- Statique dissipative mousse dans la boîte de Protektive Pak®
- Surface dissipative statique de 10E6- 10E8 Ω
- Couche de blindage enfoui, réduit la contamination desquamation et lissage
- Fabriqués à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Configurations de mousse personnalisés disponibles
- Made in USA
- Les dimensions fournies sont les dimensions intérieures du produit
- Ce produit a une garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 2-5/16 po (5,87 cm)
- Hauteur intérieure 1 in (2,54 cm)
- Longueur 3-15/16 po (10 cm)
- Hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Longueur intérieure 3-9/16 po (9,05 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 0,05 lbs (.02 kg)
- Largeur intérieure 2-1/8 po (5,4 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 350 ° F
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments --
- Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
- Construction en mousse Haut: mousse Dissipatique statique rose; Fond: mousse de PE conductrice noire
- Quantité par paquet 10
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Petits composants ESD
- Numéro de référence du fabricant 37003
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cela a-t-il le jaune écrit à ce sujet ou est l’emballage noir seulement ? vous vendez une mousse noire au lieu de rose à cette taille ?
Question posée par : Chris, 03, 2017 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Chris, oui nous offrons mousse noire dans cette taille de la boîte. Veuillez vous reporter au modèle Global B1110519, il dispose de jaune par écrit sur la boîte. http://www.globalindustrial.com/p/Storage/bins-Totes-containers/conductive-ESD/Small-ESD-Component-Shipping-Storage-Box-w-Black-Foam-3-15-16lx2-5-16wx1-1-8h. Nous espérons que cette aide.
-
Protektive Pak Petit composant ESD Expédition &Boîte de stockage, 3-9/16"L x 2-1/8"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5
4,21 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires